Transportador de mesa General Conveyor Co.

Transportador de mesa General Conveyor Co.

Transportador de mesa General Conveyor Co.. Piñón de 6 pulg. de profundidad x 3/4 pulg. de ancho con espacio de 1-1/2 pulg. entre dientes. Carril guía ajustable. 3-1/4 tamaño máximo del producto. Altura de entrada/salida: 34 pulgadas. Dimensiones totales: 49-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas. Ancho x 10-1/2 alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNCC605I.
  • Fabricante: General Conveyor Co.

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 0.75

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 49.5
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 10.5

Detalles adicionales del producto

Transportador de mesa General Conveyor Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente