Transportador de mesa

Transportador de mesa

Transportador de mesa. (2) Poleas: diámetro del conductor. 3-1/2 pulg. y diámetro impulsado. Motor eléctrico Reliance de 4-1/2 pulgadas: 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 V, 2,4-2,4/1,2-1,4 A, 60 Hz, trifásico. Transmisión Dodge Tigear: caballos de fuerza de entrada máximos: 0,58, rpm de entrada: 1750, par de salida: 6,39. Dimensiones de la correa: 140 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 10-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI52
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de mesa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente