Transportador de pista de carreras

Transportador de pista de carreras

Transportador de pista de carreras, Standard Brands Inc., Correa: 4-1/2 pulgadas de ancho x 221 pulgadas de largo, marco de acero inoxidable con placas de montaje en el piso, Altura del transportador: 40-1/2 pulgadas ajustable, sin placas de montaje en el piso Unidad y rieles laterales, Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 18a.END88180.7a
  • Fabricante: Standard Brands Inc.

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de pista de carreras
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente