Transportador de rodillos

Transportador de rodillos

Transportador de rodillos. (28) Rodillos: 2 pulgadas de diámetro x 23-1/2 pulgadas de ancho. Altura del transportador: mínimo 18-1/2 pulgadas de alto; máximo 43 pulgadas de alto. Base: 83-1/2 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho. (2) Soportes ajustables: mínimo 20 pulgadas de alto; máximo 32 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 83-1/2 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMT305.1a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de rodillos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente