Transportador de sinfín elevado, acero inoxidable
Transportador de sinfín elevado. Acero inoxidable. Barrena: 90 pulgadas de largo x 6 pulgadas de diámetro. con paso de rosca de 6 pulg. Alojamiento del sinfín: 7 pulg. de diámetro. Salida: 5-1/2 pulgadas. Tolva: 18 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Motor Gould Century: 1 hp, 1750 rpm, 180-200/100 V, 0,90-0,47/0,94 amperios. Relación de transmisión: 60:1, 29 rpm finales, 1518 in-lb. par (salida). El motor hace girar una rueda dentada de 4-1/2 pulgadas con cadena. Transportador montado sobre bastidor con tres patas con ruedas para fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 87 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: CCIS003.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!