Transportador de sincronización

Transportador de sincronización

Transportador de sincronización. El transportador se desmonta en 2 partes. Caja eléctrica: Laboratorios Underwriters (Hoffman), Cat No. A-8064CHNFSS. Tipo de caja: 4.4X.12. (2) Control de velocidad del motor de CC de KB Electronics. Modelo KBPC-240 D. Entrada: 120/240 V, 15 amperios, 50/60 Hz. Salida: 10,2 amperios (CC). (2) Motor de engranajes CC Dayton: 0,1 hp, CV 20, 90 V, 0,6 amperios, 109 rpm, 27 (lb-in) de torsión. Relación: 16,5. (3) Patas: 22 pulg. H (1.ª parte). (2) Patas: 18-½ pulgadas de alto (segunda parte). Dimensiones: (primera parte): 33-½ pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto. Dimensiones para la segunda parte: 35-½ pulgadas de largo x 9-½ pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SUBF247.1a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 69
  • Ancho (pulgadas): 35.5
  • Altura (pulgadas): 70

Detalles adicionales del producto

Transportador de sincronización

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente