Transportador de tornillo de acero galvanizado - 12 pulg.

Transportador de tornillo de acero galvanizado - 12 pulg.

Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 12 pulgadas. Longitud total del canal: 24 pies. Motor eléctrico Nord: 5 HP, 230/460V, 1725 RPM, TEFC, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión de reducción de engranajes: 20,18 (85,5 RPM finales). Entrada: 12 pulgadas x 36 pulgadas. Descarga: conducto cuadrado de 15 pulgadas y aproximadamente 4 pies de largo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: EZPR12
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de tornillo de acero galvanizado - 12 pulg.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente