Transportador de tornillo de acero inoxidable

Transportador de tornillo de acero inoxidable

Hay (2) secciones de 12 pies, (1) sección de 10 pies, (1) sección de 4 pies. El tornillo tiene aproximadamente 7 pulgadas de diámetro. Una de las secciones de 12 pies tiene un reductor de velocidad del brazo de torsión Dodge. P/N 241489-TT. La unidad también es una Dodge Drive, tamaño SCX-7125, pieza 351164NU, 4,5 hp, 2179 rpm, relación 25,64, velocidad máxima de entrada 2179 rpm. También hay un motor Baldor en esta sección, n.º de catálogo M3546T, n.º de especificación 35A01-87, estructura 143T, n.º de serie F1092, 1 hp, 208-230/460 voltios, 3.6-3.4/1.7 amperios, 60 hz. La otra sección de 12 pies tiene un SM-Cyclo Drive, modelo HM52Y, S/N 25412, 1750 rpm, hp de entrada 1.6, torque de salida 935 in lbs. La sección de 4 pies tiene un motor Baldor, S/N 879, Cat # M3554T, Spec # 35801W206, estructura 145T, 1,5 hp, 208-230/460 voltios, 5,3-5/2,5 amperios, servicio continuo 1725 rpm, 60 hz. . También hay un Dorris Gear Drive, modelo 107SMF10, S/N 107SMF5147, relación 10

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 35.1R-508.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de tornillo de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente