Transportador de tornillo de acero inoxidable para lavado de pulpa - 12 pulg.
Sinfín transportador de acero inoxidable para lavado de pulpa. (6) Entradas de 7/8 pulg. (1) Entrada de 1-7/8 pulg. (1) Salida de 11-3/4 pulg. x 5-3/4 pulg. (2) 4-3/8 pulg. de diámetro. poleas. Motor eléctrico Baldor: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,7-3,4/1,7 A, 60 Hz, trifásico. Válvula neumática núm. M06SR80. Dimensiones del sinfín de tornillo: 1 pie de diámetro. x 8 pies 5-1/4 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 8-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 9-3/4 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RCJF219.4
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!