Transportador de tornillo de acero inoxidable

Transportador de tornillo de acero inoxidable

Transportador de tornillo de acero inoxidable. Dimensiones del tornillo: 9 pulg. de diámetro. x 69 pulg. L. Motor SEW Eurodrive, 1 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,9/1,95 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor SEW Eurodrive, relación: 90,71, 19 rpm (final), torsión: 3118. (2) Puertas inferiores con bisagras: 21-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Abertura de descarga intermedia: 10 pulgadas x 10 Dimensiones totales: 87 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGML100.5a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Screw Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 9
  • Longitud del transportador (pulgadas): 69

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1700
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.9/1.95
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 87
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 39

Detalles adicionales del producto

Transportador de tornillo de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente