- Detalles del producto
Transportador de tornillo elevado, acero inoxidable
Transportador de tornillo elevado. Acero inoxidable. Sinfín: 11 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico de EE. UU.: 3,4 hp, 1750 rpm, trifásico, 230/460 V, 2,8/1,4 amperios, relación de transmisión 11,25, rpm finales 155, par de salida 276. Dimensiones interiores: 120 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas. Ancho x 12 pulgadas. Alto. Patas: (4) con ruedas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 55.205
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!