- Detalles del producto
Transportador de tornillo sin fin de acero galvanizado con inclinación vertical - 2 HP
Transportador de sinfín de acero galvanizado con inclinación vertical. Dimensiones del conducto (pulg.): 67 L x 14 W. Dimensiones totales (pulg.): 75 L x 29 W x 83 H. La barrena está colocada sobre una base móvil de 4 ruedas que se puede mover fácilmente. El sinfín es operado por un motor Marathon de 2 HP con transmisión por engranajes Sumitomo. Motor eléctrico Marathon: HP: 2, HZ: 60, RPM: 1725, Voltios: 115/208-230, FLA: 20/10.8-10, Número de pieza: 592. Modelo: UVJ56B17F5510B L, Marco: 56C-95. Transmisión de engranajes Sumitomo: par de salida (LBS): 849, RPM: 1750, número de serie: 275351.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSR12
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Screw Conveyor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- RPM del motor: 1,725
- Voltaje del motor: 115/208-230
- Amperios de motor: 20/10.8-10
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 56C-95
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 75
- Ancho (pulgadas): 29
- Altura (pulgadas): 83
- Peso libras): 450
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!