Transportador de tornillo sin fin de acero inoxidable

Transportador de tornillo sin fin de acero inoxidable

Transportador de tornillo sin fin de acero inoxidable. Dimensiones del tornillo: 12 pulg. de diámetro. x 14 pies L. Diámetro de la carcasa: 1 pie 1 pulg. Paso de vuelo: 8 pulg. Diámetro del eje: 2 pulg. Motor eléctrico Sterling, 2 hp, 1200 rpm, 220/440 V, 5,8/2,9 amperios, 60 Hz, 3 fases. Entradas: (1) entrada de 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 1 pie 1 pulgada de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 15 pies x 11 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BBCF164A.15
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de tornillo sin fin de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente