Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - (324 x 9 pulgadas de diámetro)

Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - (324 x 9 pulgadas de diámetro)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 9 pulg. Tamaño del paso: 9 pulg. Ob

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RDY19

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 3 HP Baldor Industrial Motor with a Dodge Speed Reducer ratio of 15.35.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 324
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ice

Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - (324 x 9 pulgadas de diámetro)


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente