Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable - 14 pies

Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable - 14 pies

Transportador de tornillo sin fin de acero inoxidable - 14 pies. Dimensiones del sinfín de tornillo: 12 pulg. x 12 pies 6 pulg. L. Paso: 7-3/4 pulg. Dimensiones de la tolva de alimentación: 35 pulg. L x 15 pulg. W. La rejilla protectora tiene aberturas de 3-1/4 pulg. L x 3-1/4 pulg. W. Motor Leeson Washguard, 3 hp, 1770 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, 8.2 FLA, trifásico. Reductor de velocidad LinkBelt/PrimeGear, relación 15,09, 1750 rpm de entrada, 117,29 rpm finales, 109 pulg. de torsión. Entradas: (1) entrada de 24 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Salidas: (1) descarga de 13 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 15 pies 4 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AARF100.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidable - 14 pies

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente