- Detalles del producto
Transportador de tornillo vertical Hobart SC90-56
Transportador de tornillo vertical Hobart - Modelo: SC90-56, Serie: 27-027-148, ML: 19331 5, Voltios: 230, Hz: 60, RPM: 1725, HP: 3, AMP: 8.6, Ph: 3, Código: 11, temperatura: 40 AMB. El transportador de tornillo vertical Hobart es operado por un motor eléctrico 230-60-3 de 3 HP accionado por correa, mediante una transmisión autoajustable de doble correa trapezoidal. El SC90-56 maneja eficientemente la salida de cualquier molinillo de tamaño 56 desde placas de molienda fina o trituradoras. (Se puede adaptar para su uso con otras máquinas que no sean Hobart). Enrollado en su posición y conectado, el 90-56 ocupa solo 18 pulgadas de espacio entre amoladoras. El diseño completamente cerrado elimina los derrames y mantiene todo el producto en movimiento para un procesamiento completo y ganancias totales. El conducto de descarga se puede colocar en cualquier lugar para adaptarse a cualquier diseño.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BAFV03
- Fabricante: Hobart
- Modelo: SC90-56
- Número de serie: 27-027-148
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Screw Conveyor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
Dimensiones:
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!