Transportador de torsión deslizante con alimentación de esquina Shuttleworth

Transportador de torsión deslizante con alimentación de esquina Shuttleworth

2001 Transportador de torsión deslizante con alimentación de esquina Shuttleworth. Trabajo n.° 101682. Acero inoxidable. Dimensiones del transportador de alimentación principal: 11 pulgadas de ancho x 115 pulgadas de largo. Velocidad final del transportador principal: aprox. 42 rpm. (4) Desviadores de producto accionados por motorreductor GTR de 1/2 hp a aprox. 28 rpm. Los desviadores alimentan los productos a un transportador de 32 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho que se mueve a aprox. 43 rpm repartidas en 4 carriles. El primer carril está a 8 pulgadas al oeste. El segundo carril está a 6 pulgadas al oeste. El tercer carril está a 6 pulgadas al oeste. El cuarto carril está a 8 pulgadas al oeste. El transportador está a 38 pulgadas del suelo. El coeficiente de fricción entre el eje del rodillo giratorio y los rodillos sueltos controla la cantidad de fuerza motriz transmitida al producto. El peso del producto y la sección del rodillo determinan el nivel de fuerza motriz. Cuando los productos se acumulan, los rodillos debajo se deslizan para evitar atascos, raspaduras y raspaduras. Los productos típicos incluyen: alimentos/bebidas, módulos electrónicos, paneles de vidrio planos, placas de circuito impreso, unidades de disco, productos farmacéuticos/atención médica, componentes automotrices, libros/etiquetas/cintas, cosméticos/atención médica. Dimensiones totales: 120 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (ACN466)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGM3018.23a
  • Fabricante: Shuttleworth

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 52
  • ACN: 466

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2001

Transportador de torsión deslizante con alimentación de esquina Shuttleworth

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente