Transportador de transferencia de DF Equipment Company

Transportador de transferencia de DF Equipment Company

Transportador de Transferencia de DF Equipment Company. Abertura/espacio libre máximo sobre la banda: 10 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Altura en la entrada del transportador: 39 pulgadas. Altura en la salida del transportador: 43-1/2 pulgadas. Ancho de la banda: 10 pulgadas. Tamaño máximo permitido del producto (con los existentes). barandillas): 7-1/2 pulg. W. Longitud de la correa: 13 pies 4 pulg. L. El transportador utiliza una correa sanitaria KVP Falcon que se desplaza sobre un marco de acero inoxidable. Dimensiones totales: 13 pies 11 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI311.a
  • Fabricante: DF Equipment Company

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 10
  • Longitud del transportador (pulgadas): 160

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 167
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 44

Detalles adicionales del producto

Transportador de transferencia de DF Equipment Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente