Transportador de transferencia/acumulación con estructura de acero inoxidable en forma de S
Transportador de transferencia/acumulación con estructura de acero inoxidable en forma de S. Número de serie: 600-016. Altura en la entrada/salida del transportador: 32 pulgadas de alto. El transportador utiliza una correa de enlace de plástico Intralox de 24 pies de largo x 31 pulgadas de ancho. AC Tech Control de conducción inteligente con controles táctiles y pantalla digital. Motor industrial Baldor: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Sumitomo SM-Cyclo: relación 25, 1750 rpm (entrada), 69 rpm (salida), 2380 in-lb. esfuerzo de torsión. Dimensiones totales: 23 pies 6 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DSBI123.2a
- Fabricante: Not Specified
- Número de serie: 600-016
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
- Ancho del transportador (pulgadas): 31
- Longitud del transportador (pulgadas): 288
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 6.5-6.2/3.1
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 282
- Ancho (pulgadas): 72
- Altura (pulgadas): 61
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!