Transportador de túnel de lavado

Transportador de túnel de lavado

Transportador de túnel de lavado. Ancho de la banda: 12 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 6 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Altura en la entrada/salida del transportador: 32 pulgadas. Motor eléctrico estadounidense, 1/2 hp, 1725 rpm, 40 amperios, 60 Hz. , 3 fases. Tracción, relación 19,4, 19 rpm (final). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro NPT (hembra). (4) Patas regulables en altura. Dimensiones totales: 12 pies 9 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 50-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TAPG40.5a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de túnel de lavado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente