Transportador elevado, acero inoxidable

Transportador elevado, acero inoxidable

Transportador elevado. Acero inoxidable. Dimensiones del transportador: 160-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho. Interior: 21 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Altura del transportador: extremo inferior: 38 pulgadas de alto; gama alta: 11 pies de alto. Dimensiones de la base: 29 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 128 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 140 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 514
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador elevado, acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente