Transportador elevado con tanque de lavado: 320 galones
Transportador elevado con tanque de lavado: 320 galones. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 24 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Ancho del transportador: 24 pulgadas. Altura a la salida del transportador: 80 pulgadas. El tanque de lavado está equipado con un puente rociador. Dimensiones del pulverizador: 1-1/4 pulg. de largo x 3/16 pulg. de ancho. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea de alimentación de puente rociador de PVC, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. (tanque). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. NPT (válvula hembra). Dimensiones totales: 23 pies 9 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: OI161.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 285
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 83
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!