- Detalles del producto
Transportador elevado construido en taller con correa con listones
Transportador elevado construido en taller con correa con listones. Ancho de la banda: 12 pulg. Abertura/espacio libre máximo sobre la banda: 12 pulg. An. x 6 pulg. Al. Altura a la entrada del transportador: 18 pulg. Altura a la salida del transportador: 65 pulg. Distancia entre listones: 17-1/2 pulg. Motorreductor estadounidense, 1/2 hp, 1800 rpm, 45 rpm (final), 220/440 V, 1,5/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 24 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AARF14B.18
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!