Transportador elevado de acero inoxidable

Transportador elevado de acero inoxidable

Transportador elevado con conducto de acero inoxidable, detector de metales Loma IC 925260/925929, 5-7/8 pulg. de alto x 19-3/4 pulg. de largo x 11-3/4 pulg. de profundidad, espacio libre de 4-3/4 pulg. encima de la correa, la correa es una correa ranurada con dimensiones de ranura de 15 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de largo con 2 pulgadas de alto (labios verticales), 10 pies de altura total, 9 pies 3 pulgadas hasta el punto más alto de la correa.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 35.GM-623.9
  • Fabricante: Loma Cintex

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador elevado de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente