- Detalles del producto
Transportador elevado/inclinado NCC (10"An x 130"L)
Transportador elevado/inclinado NCC. Dimensiones generales del transportador: 10 pulgadas de ancho x 130 pulgadas de largo. Accionado por SEW-EuroDrive: Entrada de RPM: 1700, Salida de RPM: 29, Torque: 29, Relación: 58,71. Servicio: 1,5.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAB22
- Fabricante: NCC
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Elevated/ Incline Conveyor
- Ancho del transportador (pulgadas): 10
- Longitud del transportador (pulgadas): 130
- Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 48
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
- RPM del motor: 1,700
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 108
- Ancho (pulgadas): 27
- Altura (pulgadas): 72
- Peso libras): 450
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2022
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Conveyor and Motor are missing the data plate.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!