Transportador elevador de acero inoxidable de 4 pulgadas de ancho

Transportador elevador de acero inoxidable de 4 pulgadas de ancho

Transportador elevador de 4 anchos. Alimentación a 36. Descarga a 57. Almohadillas ajustables de 6 pies. La tolva mide 35 x 24 x 19D. Vander Graaf Inc Motor Modelo No.TM127A25-675NB-STM, Número de serie: NS78795A-8 Clase: F, Mp: 1.14, Hz: 60, Ph: 3, HP: 0.75, Voltios: 480

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIMM22

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Vander Graaf
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • Voltaje del motor: 480

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 100
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 66
  • Peso libras): 800
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Transportador elevador de acero inoxidable de 4 pulgadas de ancho

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente