Transportador en espiral de acero inoxidable

Transportador en espiral de acero inoxidable

Transportador en espiral de acero inoxidable. Dimensiones del tobogán en espiral: 19 pulg. de diámetro. x 91 pulg. L. Ancho de acceso al producto: 6 pulg. Paso: 18 pulg. 4 niveles. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Altura de entrada: 100 pulgadas. Altura de salida: 13 pulgadas. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BR-2264.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 6
  • Longitud del transportador (pulgadas): 91

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 100

Detalles adicionales del producto

Transportador en espiral de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente