Transportador en espiral de acero inoxidable

Transportador en espiral de acero inoxidable

Transportador en espiral de acero inoxidable. Espacio libre para el producto: 20 pulg. de ancho x 25 pulg. de alto. Altura de entrada/salida del transportador: 28 pulg./14 pies. Motor industrial Baldor, 2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 5,8/2,8 amperios, 60 Hz, 3 fase. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 54,70, par: 3100, rpm finales: 31,53. Dimensiones totales: 100 de diámetro x 15 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP063.1a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador en espiral de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente