- Detalles del producto
Transportador en línea Hytrol (16 x 106 pulgadas)
Hytrol Conveyor Company, Inc Transportador inclinado. Número de serie: 534808. Utilizado anteriormente en una línea de embolsado de hielo. Dimensiones del transportador: 16 ancho x 106 largo. Motorreductor eléctrico Reliance: HP: 1, voltios: 208-230/460, amperios: 3,7-3,4/1,7, RPM: 1725, Hz: 60, Ph: 3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY08
- Fabricante: Hytrol
- Número de serie: 534808
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Elevated/ Incline Conveyor
- Ancho del transportador (pulgadas): 16
- Longitud del transportador (pulgadas): 106
- Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 10
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 1,725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 3.7-3.4/1.7
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 111
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 42
- Peso libras): 350
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Not Specified
Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho
BDPC044.5a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho
BDPC045.5a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


A-One Manufacturing Co.
Sistema transportador de línea A-One Workhorse - 2 pies 10 pulgadas de ancho
DNBA058
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Transportador de acero inoxidable con ligera inclinación - 12 pulg. de ancho
BDPC046.5a
Solo queda 1 unidad