- Detalles del producto
Transportador flexible con transmisión de doble cadena
Transportador flexible con transmisión de doble cadena. Motor Baldor, 1,7 hp, 2 rpm, 208-230/460 V, 1,3-1,21-0,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Boston Motor Drive, relación 50, 109 lb-pulg. Placa de bloque: 13 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Apertura/espacio libre máximo: 4 pulgadas de ancho x 1-1/2 pulgadas de alto. (4) Joyce Dayton. Transportador de 6 pies L. Manivela de ajuste de altura Joyce/Dayton Corp, Modelo: WJ500-12, S/N: J95-11928, capacidad de 500 lbs. Mini haz de pancarta. Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SABE001.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!