Transportador Hytrol Company Inc.

Transportador Hytrol Company Inc.

Transportador Hytrol Company Inc., modelo TA, S/N 349878. Tiene un motor y una caja de engranajes, el transportador opera sobre un cinturón. Hay 3 piezas de transportador (1) a 126 pulgadas de largo, 16 pulgadas de ancho, (1) a 60 pulgadas de largo, 16 pulgadas de ancho, (1) a 84 pulgadas de largo, 16 pulgadas de ancho. tiene 4 patas; las patas comienzan en 1,34 pulgadas por 16 pulgadas de ancho, (1) a 46 pulgadas de alto, 16 pulgadas de ancho, (1) a 58 pulgadas de largo, 16 pulgadas de ancho, 92 pulgadas de alto, 16 pulgadas de ancho

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI47
  • Fabricante: Hytrol
  • Modelo: TA
  • Número de serie: 349878

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador Hytrol Company Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente