- Detalles del producto
Transportador inclinado, acero inoxidable
Transportador inclinado. Acero inoxidable. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 14 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Entrada del transportador: 25 pulgadas de alto. Salida del transportador: 93 pulgadas de alto. Inversor de CA Woods E-Trac: 3 hp. Puente de pulverización. Motor industrial Baldor de 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,3-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Unidad de motor de Boston. Ruedas para fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OI120.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!