Transportador inclinado con correa con listones

Transportador inclinado con correa con listones

Transportador inclinado con correa con listones. Altura a la entrada del transportador: 16 pulg. Altura a la salida del transportador: 57 pulg. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 37-1/2 pulg. de ancho x 5 pulg. de alto. Espacio entre listones: 37-1/2 pulg. de largo x 11-3/4 pulg. W. Capacidad del contenedor de alimentación: 75 pies cúbicos. ft. Entradas: 1/2 pulg. de diámetro. aire o agua, (1) conector de línea S de 1-1/2 pulg. (lavado). Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (bandeja de drenaje). Dimensiones totales: 22 pies 4 pulgadas de largo x 47 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EKTF9504.6
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador inclinado con correa con listones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente