Transportador inclinado con listones

Transportador inclinado con listones

Transportador inclinado con listones. Ancho de la correa: 16 pulgadas. Paso de los listones: 14 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Altura a la entrada del transportador: 30 pulgadas. Altura a la salida del transportador: 90 pulgadas. El transportador se mueve sobre (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Motor, sin información en la placa de identificación. Motor industrial Baldor: relación 40, 0,674 hp máximo (entrada), 1750 rpm (entrada), 680 lb-pulg de torsión. Entradas/salidas: (1) entrada de 16 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho, (1) conducto de salida de 14 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 13 pies 3 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto. Panel de control Heat and Control Inc. Los controles constan de una perilla de velocidad ajustable, un interruptor de parada de emergencia y un interruptor manual/apagado/automático del transportador inclinado. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DSBI122.2a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador inclinado con listones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente