Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho

Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho

Transportador inclinado de acero inoxidable. Correa intralox con aletas de 18 pulg. de ancho x 9 pies de largo, aletas de 3 pulg. de alto, espaciadas a 14 1/2 pulg. de distancia, accionamiento hidráulico, altura de descarga de 102 pulg.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BDPC044.5a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 18
  • Longitud del transportador (pulgadas): 108

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Seafood Supplier

Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente