Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho

Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho

Transportador inclinado de acero inoxidable: 18 pulgadas de ancho, listones de 1,5 pulgadas, 10,5 pies rectos y 2 pies después del ángulo. Utilizado anteriormente con un congelador en espiral.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OBSF017
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 18
  • Longitud del transportador (pulgadas): 150

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Previously used with a spiral freezer

Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente