- Detalles del producto
Transportador inclinado de acero inoxidable con tolva
Transportador Inclinado de Acero Inoxidable con Tolva. Dimensiones del transportador: 7 pies 6 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho. Altura de los listones: 1-1/2 pulgadas Distancia entre listones: 1 pie Dimensiones máximas de la tolva: 2 pies 2 pulgadas de ancho x 1 pies 8 pulg. H (atrás) . Tolva mínima: 1 pie 5 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto (frontal). Motor Baldor, 1cv. Altura de entrada del transportador: 3 pies, altura de salida del transportador: 9 pies. Dimensiones totales: 7 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 9 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OI121.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!