Transportador inclinado de acero inoxidable

Transportador inclinado de acero inoxidable

Transportador inclinado de acero inoxidable. Ancho máximo del producto: 17-1/2 pulgadas de ancho. Taco de correa: 3 pulgadas de alto. Espacio entre las paletas de los tacos: 12 pulgadas. Motor Baldor, 3/4 hp, 1750 rpm, 90 V, 7,6 amperios. Entrada: 40-1/2 pulgadas de alto. Altura de salida: 8 pies 8 pulgadas de alto. (2) puertas de acceso de 18 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto. Dimensiones internas de la tolva: 45 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de profundidad. Dimensiones totales 8 pies 10 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 117 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENAE65058.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador inclinado de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente