Transportador inclinado de correa Laughlin

Transportador inclinado de correa Laughlin

Cinta transportadora inclinada Laughlin, estructura de acero inoxidable, correa de caucho de 12 pulgadas de ancho x 205 pulgadas de largo, ancho total de 22 pulgadas x 205 pulgadas de largo x 43 pulgadas de alto, motor Baldor cat#CWDL5507 0.75hp 1725rpm 1ph.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: L49108.1a
  • Fabricante: Laughlin

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador inclinado de correa Laughlin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente