Transportador inclinado de elevación vertical

Transportador inclinado de elevación vertical

Transportador inclinado de elevación vertical. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 16-1/2 pulg. de ancho x 4 pulg. de alto. Motor Baldor para servicio de lavado, 1/2 hp, 1725 rpm, 208/460 V, 1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dayton Motor Drive, relación 60:1, 28,75 rpm (final). Entradas: (1) Tolva de alimentación de 32 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 36 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSBI127.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador inclinado de elevación vertical
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente