Transportador

Transportador

Transportador. Motor eléctrico de EE. UU.: 0,75 hp, 1750 rpm, 208-230/460 v, 2,8-2,8/1,4 a, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico de EE. UU.: 1 hp de entrada máximo, torque de salida máximo de 966. Dimensiones de la correa: 11 pies 6 pulgadas de largo x 11-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 5 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI1119
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 11.75
  • Longitud del transportador (pulgadas): 138

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.8-2.8/1.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 71
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 40

Detalles adicionales del producto

Transportador

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente