Transportador Safeline con detector de metales

Transportador Safeline con detector de metales

1993 Transportador Safeline con detector de metales. Modelo 14X8350X200PW/HT/STD, S/N 6283. Sensibilidad: 2,0 mm metales ferrosos, 2,5 mm acero inoxidable no magnético, 2,5 mm metales no ferrosos. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 14 pulgadas de ancho x 7,5 pulgadas de alto. Frecuencia: 300 KHz (031), fase de referencia 2341. Pistón Norgen: PSN NB08A-E02-AAB00, 1-1/8 pulgadas x 8 pulgadas. S/N 2067044. Máx. psi 150 (aire). Motor de lección con caja de cambios. Modelo M6017FC1F. 1.725 rpm, 1/2 CV, 60 Hz. Caja de cambios Boston: serie 700, catálogo n.º F71815B5J-91. Entrada: 0,91 hp, relación 15. Cinta transportadora de polipropileno: 80 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Los detectores Safeline utilizan un sistema de bobina de campo magnético de alta frecuencia y baja potencia que tiene la capacidad de detectar perturbaciones mínimas creadas por partículas metálicas. Una partícula de metal que pasa a través de la apertura del detector creará cambios en el campo magnético dentro del detector. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN25).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SBPP84.28
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: 14X8350X200PW/HT/STD
  • Número de serie: 6283

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador Safeline con detector de metales

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente