Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company. Espacio libre del producto: 5-1/2 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Incluye (2) 6 pulgadas de diámetro. ruedas dentadas con un paso de dientes de 3/4 pulg. Motor Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.8-1.6/.8 amperios, 60 Hz, trifásico. Engranaje Flexaline Grove, Ratio: 40, 43,125 rpm (final). Altura de entrada/salida del transportador: 48 pulgadas. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDBA042.33a
  • Fabricante: SECO

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 5.5
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 13

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.8- 1.6/.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 77

Detalles adicionales del producto

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Transportador SECO Simplimatic Engineering CompanyTransportador SECO Simplimatic Engineering Company
Ahorrar 9%
Transportador SECO Simplimatic Engineering CompanyTransportador SECO Simplimatic Engineering Company
Ahorrar 9%
Transportador SECO Simplimatic Engineering CompanyTransportador SECO Simplimatic Engineering Company
Ahorrar 9%
Transportador SECO Simplimatic Engineering CompanyTransportador SECO Simplimatic Engineering Company
Ahorrar 9%
Transportador SECO Simplimatic Engineering CompanyTransportador SECO Simplimatic Engineering Company
Ahorrar 9%
TransportadorTransportador
Not Specified Transportador

NOI1119

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transportador inclinadoTransportador inclinado
Not Specified Transportador inclinado

NOI1116

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Sellador de cajas ajustable 3M-MaticSellador de cajas ajustable 3M-Matic
3M Sellador de cajas ajustable 3M-Matic

DTWA083.6

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Homogeneizador Gaulin Modelo 800CGDGaulin Homogenizer Model 800CGD Gaulin
Agotado