Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company. Espacio libre del producto: 6-1/4 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Incluye (1) 7 pulgadas de diámetro. x piñones de 3-1/4 pulg. de ancho con un paso de dientes de 1-1/2 pulg. y (1) 6 pulg. de diámetro. x piñones de 1-3/4 pulg. de ancho con un paso de dientes de 1-3/4 pulg. Motor Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 4.6-4.2/2.1 amperios, 60 Hz, trifásico. Flexaline Grove Gear, Ratio: 40, 43.125 rpm final). Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 37-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDBA042E.
  • Fabricante: SECO

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 6.25
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 15

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 4.6-4.2/2.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 37.5

Detalles adicionales del producto

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente