Transportador vibratorio Allen de acero inoxidable

Transportador vibratorio Allen de acero inoxidable

Transportador vibratorio Allen de acero inoxidable. Modelo: D24775. Número de serie: CON12283. Apertura/espacio libre máximo: 23 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. El transportador utiliza una rejilla perforada de 36 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho con 3/4 pulgadas de diámetro. orificios pasantes y una puerta corrediza de 24 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho operada neumáticamente para tamizar materiales. Salidas: 42 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 26 pies de largo x 39 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SABE127.2
  • Fabricante: Allen
  • Modelo: D24775
  • Número de serie: CON12283

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador vibratorio Allen de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente