Transportador vibratorio Allen Machinery (ahora PPM Technologies)

Transportador vibratorio Allen Machinery (ahora PPM Technologies)

Transportador vibratorio Allen Machinery (ahora PPM Technologies). Modelo: D14647. Tipo: C. Dimensión interior de la bandeja de acero inoxidable: 5 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. 3 juegos de ballestas. Motor eléctrico Dayton de 1-1/2 hp. Dimensiones totales: 6 pies 1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (ACN315-87).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ENCA02.
  • Fabricante: Allen
  • Modelo: D14647
  • Número de serie: CON7978

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador vibratorio Allen Machinery (ahora PPM Technologies)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente