Transportador vibratorio de acero inoxidable

Transportador vibratorio de acero inoxidable

Transportador Vibratorio de Acero Inoxidable. Dimensiones de la bandeja: 117 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones del tamiz: 102 pulgadas de largo x 34 1/2 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto. Tamaño de perforación: 3/8 (3) bandejas colectoras del mismo tamaño: 42 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Motor hidráulico Borg-Warner Modelo: MC159AH72B. Modelo de unidad Ajax: 8BF. Altura de entrada: 55 pulgadas. Altura de salida: 53 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 131 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI111
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador vibratorio de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente