Transportador vibratorio Meyer
Transportador Vibratorio Meyer. Modelo: VF0-15X9. N/S: 812. Dimensiones de la plataforma de tamizado: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas. Motor WUS, 1 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 3.6/1.8 FLA, 60 Hz, trifásico. Altura de entrada del transportador: 3 pies 3 pulgadas. Altura de salida del transportador: 2 pies 6 pulgadas y 2 pies 4 pulgadas (descarga). Entradas: (1) entrada de 1 pie 8 pulg. de largo x 1 pie 3 pulg. de ancho. Salidas: (1) descarga gruesa de 7 pulg. de ancho x 4 pulg. de alto, (1) descarga fina de 11 pulg. de ancho x 2 pulg. de alto. Dimensiones totales: 8 pies 7 pulgadas x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SBPP059.4
- Fabricante: Meyer Industries Garroutte
- Modelo: VFO-15X9
- Número de serie: 812
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!