- Detalles del producto
Transportadores: 7 1/2 pulgadas de ancho
(2) Transportadores. Acero inoxidable. Ancho del cinturón: 7-1/2 pulgadas (cada uno). Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 17-1/2 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Tipo de correa: KVP Ram Industries-821 (gris acetal). Motor Sew-Eurodrive, 1/2 hp, 1700 rpm, 280/460 V, 1,85/1,07 amperios, 60 Hz, trifásico. Bonfiglioli Tipo Motor Drive, relación 28, 60,71 rpm (final). Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (BD)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SNPM035B.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!