Bomba centrífuga Tri Clover de 15 HP Modelo SP44 10MD-S

Bomba centrífuga Tri Clover de 15 HP Modelo SP44 10MD-S

Bomba Centrífuga Tri Clover de 15 hp. Modelo SP441 0MD-S. Materiales de construcción: acero inoxidable. El caudal de la bomba nueva es de 765 gpm con caballos de fuerza requeridos a una altura de 30 pies. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada podría cumplir con su tarea específica. Las bombas Tri Clover SP son adecuadas para aplicaciones en las industrias farmacéutica, biotecnológica, de química fina, de alimentos, bebidas y de procesamiento de lácteos, donde los estándares sanitarios y la resistencia a la corrosión son problemas. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto (ACN94a-84).

Product Details

  • Cantidad en stock: ENDX681.1a
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: SP44 10MD-S
  • Serial Number: U0462

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Tri Clover de 15 HP Modelo SP44 10MD-S